Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s guľatou hlavou, štvorhranným nákružkom a maticou DIN 603, oceľ 4.8, bez povrchovej úpravy, s maticou

DIN 603, oceľ 4.8, bez povr. úpravy, s maticou

Obj. č. 022301080

EAN 4048539622009

Cena za zvolené balenie
Skrutka s guľatou hlavou, štvorhranným nákružkom a maticou DIN 603, oceľ 4.8, bez povrchovej úpravy, s maticou

Obj. č. 022301080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou, napr. v drážke a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez protinapínania.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Použitie v drevených stavbách najmä v stolárskych dielňach, pri výstavbe domov z prefabrikátov, v konštrukciách vozidiel (napr. nákladové platformy nákladných vozidiel), konštrukciách lodí, konštrukciách výstavísk, konštrukciách lešení, na stavbu ťažkých demontovateľných prepravných regálov alebo výrobe debien pre stroje a prepravných debien pre námornú dopravu. Použitie na spájanie drevených dielov alebo drevených a kovových dielov. Štvorhranný nákružok sa zapustí do dreva. Priemer otvoru závisí od rozmeru závitu. Pri spájaní drevených dielov sa pod maticu musí umiestniť väčšia podložka, napr. podložka pre drevené konštrukcie.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

80 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Priemer hlavy (dk)

24,65 mm

Výška hlavy (k1)

5,38 mm

Šírka štvorhranu (V)

10,58 mm

Výška štvorhranu (f)

6,6 mm

Normy

DIN 603

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

S maticou

Tvar hlavy

Zaoblená hlava, štvorcový nákružok

Podrobnosti o hlave

So štvorhranom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

10 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

26 mm

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie