Skrutka s guľatou hlavou, štvorhranným nákružkom a maticou DIN 603 s maticou, oceľ, trieda pevnosti 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná
DIN 603, oceľ 4.8, pozinkovaná, s maticou
SKR-MHD-DIN603-MATICA-4.8-(A2K)-M10X30
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou napríklad v otvore a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez protinapínania.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Použitie v drevených stavbách najmä v stolárskych dielňach, pri výstavbe domov z prefabrikátov, konštrukcii vozidiel (napr. nákladové platformy nákladných vozidiel), v konštrukciách lodí, konštrukciách výstavísk, konštrukciách lešení, na stavbu ťažkých demontovateľných prepravných regálov alebo výrobu debien pre stroje a prepravných debien pre námornú dopravu. Použitie na spájanie drevených dielov alebo drevených a kovových dielov. Štvorhranný nákružok sa zapustí do dreva. Priemer otvoru závisí od rozmeru závitu. Pri spájaní drevených dielov sa pod maticu musí umiestniť väčšia podložka, napr. podložka pre drevené konštrukcie.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované |
Priemer hlavy (dk) | 24,65 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,38 mm |
Šírka štvorhranu (V) | 10,58 mm |
Výška štvorhranu (f) | 6,6 mm |
Normy | DIN 603 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | S maticou |
Tvar hlavy | Zaoblená hlava, štvorcový nákružok |
Podrobnosti o hlave | So štvorhranom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | C |