Skrutka s guľatou hlavou, štvorhranným nákružkom a maticou DIN 603 s maticou, oceľ, trieda pevnosti 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná
DIN 603, oceľ 4.8, pozinkovaná, s maticou
SKR-MHD-DIN603-MATICA-4.8-(A2K)-M16X160
Obj. č. 022316 160
EAN 4038898434252
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou napríklad v otvore a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez protinapínania.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Použitie v drevených stavbách najmä v stolárskych dielňach, pri výstavbe domov z prefabrikátov, konštrukcii vozidiel (napr. nákladové platformy nákladných vozidiel), v konštrukciách lodí, konštrukciách výstavísk, konštrukciách lešení, na stavbu ťažkých demontovateľných prepravných regálov alebo výrobu debien pre stroje a prepravných debien pre námornú dopravu. Použitie na spájanie drevených dielov alebo drevených a kovových dielov. Štvorhranný nákružok sa zapustí do dreva. Priemer otvoru závisí od rozmeru závitu. Pri spájaní drevených dielov sa pod maticu musí umiestniť väčšia podložka, napr. podložka pre drevené konštrukcie.
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 | 
| Dĺžka (l1) | 160 mm | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 4,8 | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Priemer hlavy (dk) | 38,8 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 8,95 mm | 
| Šírka štvorhranu (V) | 16,7 mm | 
| Výška štvorhranu (f) | 12,90 mm | 
| Normy | DIN 603 | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Verzia | S maticou | 
| Tvar hlavy | Zaoblená hlava, štvorcový nákružok | 
| Podrobnosti o hlave | So štvorhranom | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 2 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 44 mm | 
| Trieda výrobku | C |