Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s guľatou hlavou, štvorhranným nákružkom a maticou

DIN 603, oceľ 4,8, žiarovo galvanizovaná s mat.

Obj. č. 4357112280

EAN 7319000305026

Cena za zvolené balenie
Skrutka s guľatou hlavou, štvorhranným nákružkom a maticou

Obj. č. 4357112280

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 603, oceľ 4,8, žiarovo pozinkovaná (TZN), s maticou

Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou, napr. v drážke a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez protinapínania.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Použitie v drevených konštrukciách najmä v stolárskych dielňach, pri výstavbe domov z prefabrikátov, v konštrukciách vozidiel (napr. nákladové plošiny nákladných vozidiel), konštrukciách lodí, konštrukciách výstavísk, konštrukciách lešení, na stavbu ťažkých demontovateľných prepravných regálov alebo výrobe debien pre stroje a prepravných debien pre námornú dopravu. Použitie na spájanie drevených dielov alebo drevených a kovových dielov. Štvorhranný nákružok sa zapustí do dreva. Priemer otvoru závisí od rozmeru závitu. Pri spájaní drevených dielov sa pod maticu musí umiestniť väčšia podložka, napr. podložka pre drevené konštrukcie.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

280 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Žiarovo pozinkované

Priemer hlavy (dk)

30,65 mm

Výška hlavy (k1)

6,95 mm

Šírka štvorhranu (V)

12,7 mm

Výška štvorhranu (f)

8,7 mm

Normy

DIN 603

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

S maticou

Tvar hlavy

Zaoblená hlava, štvorcový nákružok

Podrobnosti o hlave

So štvorhranom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

10 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

49 mm

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie