Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s guľatou hlavou, štvorhranným nákružkom a maticou

Podobná DIN 603, oceľ 4.8, pozink., s maticou
SKR-MHD-4.8-MATICA-PODLOZKA-(A2K)-M8X20

Obj. č. 022399820

EAN 4038898052302

Cena za zvolené balenie
Skrutka s guľatou hlavou, štvorhranným nákružkom a maticou

Obj. č. 022399820

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podobná DIN 603, oceľ 4.8, galvanizovaná s podložkou a maticou

Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou, napr. v drážke a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez protinapínania.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Používajte v ľahkých kovových konštrukciách, suchých murivách, konštrukciách garážových dverí (sekčné dvere, rolovacie dvere, zasúvateľné dvere atď.) pre profily a konzoly s predvŕtanými otvormi. Používajte v suchom murive pre profily U a konzoly s predvŕtanými otvormi.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

20 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Priemer hlavy (dk)

20 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Šírka štvorhranu (V)

8,58 mm

Výška štvorhranu (f)

1,7 mm

Priemer podložky

25 mm

Normy

DIN 603

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zaoblená hlava, štvorcový nákružok

Podrobnosti o hlave

So štvorhranom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

8 mm

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie