Skrutka s guľovitou hlavou štvorhranným krkom DIN 603, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 603, nehrdzavejúca oceľ A2/70, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA 4-HR GUL.HL.D603 A2/70 M10X60
Obj. č. 022610 60
EAN 4011231283861
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou napr. v oválnych otvoroch a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez pridržiavania
V závislosti od typu sa tieto položky dodávajú so závitom takmer až po hlavu.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Použitie v drevených stavbách, predovšetkým v tesárstve, pri výstavbe domov z prefabrikátov, výrobe vozidiel (napr. nakladacie plošiny nákladných vozidiel), výstavbe lodí, konštrukciách výstavísk, konštrukciách lešení, na výrobu ťažkých demontovateľných prepravných regálov alebo výrobu debien pre stroje a prepravných debien pre námornú dopravu. Použitie na spájanie drevených dielov alebo drevených a kovových dielov. Štvorhranný nákružok sa zapustí do dreva. Priemer otvoru závisí od rozmeru závitu. Pri spájaní drevených dielov sa pod maticu musí umiestniť väčšia podložka, napr. podložka pre drevené konštrukcie.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Priemer hlavy (dk) | 24,65 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,38 mm |
Šírka štvorhranu (V) | 10,58 mm |
Výška štvorhranu (f) | 6,6 mm |
Normy | DIN 603 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zaoblená hlava, štvorcový nákružok |
Podrobnosti o hlave | So štvorhranom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 10 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 26 mm |
Trieda výrobku | C |