Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s guľovitou hlavou štvorhranným krkom DIN 603, oceľ, trieda pevnosti 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 603 oceľ 8.8, pozinkovaná

Obj. č. 022395 60

EAN 4045727057827

Cena za zvolené balenie
Skrutka s guľovitou hlavou štvorhranným krkom DIN 603, oceľ, trieda pevnosti 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 022395 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou, napr. v drážke a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez proti napínania.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Použitie v drevených stavbách najmä v stolárskych dielňach, pri výstavbe domov z prefabrikátov, konštrukcii vozidiel (napr. nákladové platformy nákladných vozidiel), v konštrukciách lodí, konštrukciách výstavísk, konštrukciách lešení, na stavbu ťažkých demontovateľných prepravných regálov alebo výrobu debien pre stroje a prepravných debien pre námornú dopravu. Použitie na spájanie drevených dielov alebo drevených a kovových dielov. Štvorhranný nákružok sa zapustí do dreva. Priemer vyvŕtaného otvoru závisí od rozmeru závitu. Pri spájaní drevených dielov sa pod maticu musí umiestniť väčšia podložka, napr. podložka pre drevené konštrukcie.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

60 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Priemer hlavy (dk)

13,55 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Šírka štvorhranu (V)

5,48 mm

Výška štvorhranu (f)

4,10 mm

Normy

DIN 603

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zaoblená hlava, štvorcový nákružok

Podrobnosti o hlave

So štvorhranom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

5 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

16 mm

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie