Skrutka s guľovitou hlavou štvorhranným krkom DIN 603, oceľ, trieda pevnosti 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 603 oceľ 8.8, pozinkovaná
SKRUTKA S MATICOU DIN603 8.8 A2K M8X45
Obj. č. 022398 45
EAN 4038898531289
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou, napr. v drážke a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez proti napínania.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Použitie v drevených stavbách najmä v stolárskych dielňach, pri výstavbe domov z prefabrikátov, konštrukcii vozidiel (napr. nákladové platformy nákladných vozidiel), v konštrukciách lodí, konštrukciách výstavísk, konštrukciách lešení, na stavbu ťažkých demontovateľných prepravných regálov alebo výrobu debien pre stroje a prepravných debien pre námornú dopravu. Použitie na spájanie drevených dielov alebo drevených a kovových dielov. Štvorhranný nákružok sa zapustí do dreva. Priemer vyvŕtaného otvoru závisí od rozmeru závitu. Pri spájaní drevených dielov sa pod maticu musí umiestniť väčšia podložka, napr. podložka pre drevené konštrukcie.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Priemer hlavy (dk) | 20,65 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,88 mm |
Šírka štvorhranu (V) | 8,58 mm |
Výška štvorhranu (f) | 5,6 mm |
Normy | DIN 603 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zaoblená hlava, štvorcový nákružok |
Podrobnosti o hlave | So štvorhranom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 8 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 22 mm |
Trieda výrobku | C |