Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s guľovitou hlavou štvorhranným krkom

DIN 603, oceľ 8,8, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 435605 25

EAN 4052712428180

Cena za zvolené balenie
Skrutka s guľovitou hlavou štvorhranným krkom

Obj. č. 435605 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 603, oceľ 8.8, galvanizovaná, žlté chromátovanie (A3C)

Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou, napr. v drážke a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez proti napínania.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Použitie v drevených stavbách najmä v stolárskych dielňach, pri výstavbe domov z prefabrikátov, v konštrukciách vozidiel (napr. nákladové platformy nákladných vozidiel), konštrukciách lodí, konštrukciách výstavísk, konštrukciách lešení, na stavbu ťažkých demontovateľných prepravných regálov alebo výrobe debien pre stroje a prepravných debien pre námornú dopravu. Použitie na spájanie drevených dielov alebo drevených a kovových dielov. Štvorhranný nákružok sa zapustí do dreva. Priemer otvoru závisí od rozmeru závitu. Pri spájaní drevených dielov sa pod maticu musí umiestniť väčšia podložka, napr. podložka pre drevené konštrukcie.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

25 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Priemer hlavy (dk)

13,55 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Šírka štvorhranu (V)

5,48 mm

Výška štvorhranu (f)

4,1 mm

Normy

DIN 603

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Zaoblená hlava, štvorcový nákružok

Podrobnosti o hlave

So štvorhranom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

16 mm

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie