Skrutka s guľovitou hlavou štvorhranným krkom
DIN 603, oceľ 8,8, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 435606 70
EAN 4052712428418
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou, napr. v drážke a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez proti napínania.
Hárky údajov(X)
Použitie v drevených stavbách najmä v stolárskych dielňach, pri výstavbe domov z prefabrikátov, v konštrukciách vozidiel (napr. nákladové platformy nákladných vozidiel), konštrukciách lodí, konštrukciách výstavísk, konštrukciách lešení, na stavbu ťažkých demontovateľných prepravných regálov alebo výrobe debien pre stroje a prepravných debien pre námornú dopravu. Použitie na spájanie drevených dielov alebo drevených a kovových dielov. Štvorhranný nákružok sa zapustí do dreva. Priemer otvoru závisí od rozmeru závitu. Pri spájaní drevených dielov sa pod maticu musí umiestniť väčšia podložka, napr. podložka pre drevené konštrukcie.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Priemer hlavy (dk) | 16,55 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,88 mm |
Šírka štvorhranu (V) | 6,48 mm |
Výška štvorhranu (f) | 4,6 mm |
Normy | DIN 603 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Tvar hlavy | Zaoblená hlava, štvorcový nákružok |
Podrobnosti o hlave | So štvorhranom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 18 mm |
Trieda výrobku | C |