Skrutka s hlavou
ISO 2341, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar A
Obj. č.
441212 120
EAN 4056808415078
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 2341 bežná oceľ, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 120 mm |
Priemer hlavy (dk) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | ISO 2341 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | Tvar A bez otvoru pre závlačku |