Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s hlavou

ISO 2341, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar A

Obj. č. 441216 40
EAN 4056808415269

Cena za zvolené balenie
Skrutka s hlavou

Obj. č. 441216 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 2341 bežná oceľ, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

16 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer hlavy (dk)

25 mm

Výška hlavy (k1)

4,5 mm

Normy

ISO 2341

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Tvar A bez otvoru pre závlačku

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie