Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s hlavou

ISO 2341, oceľ, pozinkovaná, tvar A

Obj. č. 44136 60

EAN 4052703845897

Cena za zvolené balenie
Skrutka s hlavou

Obj. č. 44136 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 2341 galv. oceľ, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

2 mm

Normy

ISO 2341

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

Tvar A bez otvoru pre závlačku

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie