Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s hlavou

ISO 2341, oceľ, pozinkovaná, tvar A

Obj. č. 44138 22
EAN 4052712885136

Cena za zvolené balenie
Skrutka s hlavou

Obj. č. 44138 22

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 640 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 2341 galv. oceľ, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

14 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Normy

ISO 2341

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

Tvar A bez otvoru pre závlačku

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie