Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s hlavou ISO 2341, tvar B, nehrdzavejúca oceľ A2, bez p.ú.

ISO 2341, nehrdz. oceľ A2, bez p.ú., tvar B

Obj. č. 519741270
EAN 4046777802863

Cena za zvolené balenie
Skrutka s hlavou ISO 2341, tvar B, nehrdzavejúca oceľ A2, bez p.ú.

Obj. č. 519741270

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Menovitý priemer (d1)

12 mm

Dĺžka (l1)

70 mm

Priemer hlavy (dk)

20 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le)

5,5 mm

Priemer otvoru (d2)

3,2 mm

Normy

ISO 2341

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Form B mit Splintloch

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie