Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s hlavou ISO 2341, tvar B, nehrdzavejúca oceľ A2, bez p.ú.

ISO 2341, nehrdz. oceľ A2, bez p.ú., tvar B

Obj. č. 5197416100
EAN 4046777803273

Cena za zvolené balenie
Skrutka s hlavou ISO 2341, tvar B, nehrdzavejúca oceľ A2, bez p.ú.

Obj. č. 5197416100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Menovitý priemer (d1)

16 mm

Dĺžka (l1)

100 mm

Priemer hlavy (dk)

25 mm

Výška hlavy (k1)

4,5 mm

Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le)

6 mm

Priemer otvoru (d2)

4 mm

Normy

ISO 2341

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Form B mit Splintloch

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie