Skrutka s okom
DIN 444, oceľ 4.6, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 023678 75
EAN 4038898179047
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 444, oceľ 4.6, bez povrchovej úpravy, tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l2) | 75 mm |
Vonkajší priemer očka (d2) | 18 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d3) | 8 mm |
Hrúbka oka (s1) | 9 mm |
Menovitý priemer | 8 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 22 mm |
Normy | DIN 444 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,6 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | S okom |
Forma | B |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |