Skrutka s okom
DIN 444, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 01016 45
EAN 4048539552092
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 444, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l2) | 45 mm |
Vonkajší priemer očka (d2) | 14 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d3) | 6 mm |
Hrúbka oka (s1) | 7 mm |
Menovitý priemer | 6 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 18 mm |
Normy | DIN 444 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | S okom |
Forma | B |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |