Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom

DIN 444, oceľ 4.6, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0236716120

EAN 4047376029354

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom

Obj. č. 0236716120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 444, oceľ 4.6, bez povrchovej úpravy, tvar B
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l2)

120 mm

Vonkajší priemer očka (d2)

32 mm

Vnútorný priemer krúžku (d3)

16 mm

Hrúbka oka (s1)

17 mm

Menovitý priemer

16 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

38 mm

Normy

DIN 444

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,6

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

S okom

Forma

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

B