Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom

DIN 580, oceľ C15E, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 029599910

EAN 4049557472065

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom

Obj. č. 029599910

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 580, oceľ C15E, galvanizovaná, žltá, pasivovaná (A3C)
Upozornenie

Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Priemer dosadacej plochy (d2)

25 mm

Vonkajší priemer (d3)

45 mm

Vnútorný priemer (d4)

25 mm

Výška (h1)

45 mm

Dĺžka (l1)

17 mm

Normy

DIN 580

Materiál

Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Nosnosť max.

230 kg

Tvar hlavy

So zdvíhacím okom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

14 mm

Vyhlásenie o zhode (CE)

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie