Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom DIN 444, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar B

SKR OKO DIN444 A2 B M8X80

Obj. č. 01018 80

EAN 4049557049939

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom DIN 444, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar B

Obj. č. 01018 80
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l2)

80 mm

Vonkajší priemer očka (d2)

18 mm

Vnútorný priemer krúžku (d3)

8 mm

Hrúbka oka (s1)

9 mm

Menovitý priemer

8 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

22 mm

Normy

DIN 444

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

S okom

Forma

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie