Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom DIN 444, oceľ 4,6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar B

DIN 444 oceľ 4,6, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0236020110

EAN 4046778118604

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom DIN 444, oceľ 4,6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar B

Obj. č. 0236020110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
M20

Dĺžka (l2)

110 mm

Vonkajší priemer očka (d2)

40 mm

Vnútorný priemer krúžku (d3)

18 mm

Hrúbka oka (s1)

22 mm

Menovitý priemer

20 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

46 mm

Normy

DIN 444

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,6

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

S okom

Forma

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

B