Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom DIN 444, oceľ 4,6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar B

DIN 444 oceľ 4,6, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0236020240
EAN 4038898886075

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom DIN 444, oceľ 4,6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar B

Obj. č. 0236020240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
M20

Dĺžka (l2)

240 mm

Vonkajší priemer očka (d2)

40 mm

Vnútorný priemer krúžku (d3)

18 mm

Hrúbka oka (s1)

22 mm

Menovitý priemer

20 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

65 mm

Normy

DIN 444

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,6

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

S okom

Forma

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

B