Skrutka s okom DIN 444, oceľ 4,6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar B
DIN 444 oceľ 4,6, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 0236024200
EAN 4045727660638
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l2) | 200 mm |
Vonkajší priemer očka (d2) | 45 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d3) | 22 mm |
Hrúbka oka (s1) | 25 mm |
Menovitý priemer | 24 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 73 mm |
Normy | DIN 444 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,6 |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | S okom |
Forma | B |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |