Skrutka s okom DIN 444, oceľ 4,6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar B
DIN 444 oceľ 4,6, pozinkovaná oceľ
SKRUT.S OKOM DIN444 B 4.6 (A2K) M6X50
Obj. č. 023606 50
EAN 4011231290890
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l2) | 50 mm |
Vonkajší priemer očka (d2) | 14 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d3) | 6 mm |
Hrúbka oka (s1) | 7 mm |
Menovitý priemer | 6 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 18 mm |
Normy | DIN 444 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,6 |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | S okom |
Forma | B |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |