Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom DIN 444, oceľ 4,6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar B

DIN 444 oceľ 4,6, pozinkovaná oceľ
SKRUT.S OKOM DIN444 B 4.6 (A2K) M6X60

Obj. č. 023606 60

EAN 4011231290913

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom DIN 444, oceľ 4,6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar B

Obj. č. 023606 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M6

Dĺžka (l2)

60 mm

Vonkajší priemer očka (d2)

14 mm

Vnútorný priemer krúžku (d3)

6 mm

Hrúbka oka (s1)

7 mm

Menovitý priemer

6 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

18 mm

Normy

DIN 444

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,6

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

S okom

Forma

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

B