Skrutka s okom DIN 580, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, kovaná
DIN 580, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, kovaná
SKR KOVANA DIN580 A2 M12
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Priemer dosadacej plochy (d2) | 30 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 54 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 30 mm |
Výška (h1) | 53 mm |
Dĺžka (l1) | 20,5 mm |
Normy | DIN 580 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Nosnosť max. | 340 kg |
Tvar hlavy | So zdvíhacím okom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,75 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 17 mm |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Áno |