Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom DIN 580, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, kovaná

DIN 580, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, kovaná
SKR KOVANA DIN580 A2 M6

Obj. č. 02796

EAN 8717148035840

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom DIN 580, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, kovaná

Obj. č. 02796

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Priemer dosadacej plochy (d2)

20 mm

Vonkajší priemer (d3)

36 mm

Vnútorný priemer (d4)

20 mm

Výška (h1)

36 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Normy

DIN 580

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Nosnosť max.

75 kg

Tvar hlavy

So zdvíhacím okom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

11,5 mm

Vyhlásenie o zhode (CE)

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie