Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom H.Q.

Skr. s okom, oceľ bez p. ú., ot. o 360°, bez podl.

Obj. č. 516211212

EAN 4052712790355

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom H.Q.

Obj. č. 516211212

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 16 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pripojovací bod pre zdvíhanie nákladu
  • Bezpečnostný koeficient 4 pri všetkých smeroch zaťaženia

  • Ideálna ako 90° pripevňovací bod

  • Otočiteľná o 360°

  • Skrutka na upevnenie

  • Trieda kvality QC 10

  • Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %

  • S náterom RAL 3022
Doklad o výkone (Pub)
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Navrhnutá pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Upozornenie
  • Pri axiálnom namáhaní je povolená odchýlka +/-5° pri znížení nosnosti o 10 %

  • Pripojovací bod nie je vhodný na otáčanie pod záťažou

  • Produkty sú dostupné s kľúčom alebo bez neho
Max. nosnosť
5162 112 80,3 t
5162 112 100,4 t
5162 112 120,75 t
5162 112 161,5 t
5162 112 202,5 t
5162 112 243,2 t
5162 112 304,5 t
5162 112 367 t
5162 112 429 t
5162 112 4812 t
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Navrhnutá pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. nosnosť

0,75 t

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l)

18 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l1)

18 mm

Výška (h1)

53,5 mm

Výška krúžka (b1)

11 mm

Hrúbka očka (s1)

11 mm

Vnútorný priemer (d2)

34 mm

Vonkajší priemer (d3)

56 mm

Priemer dosadacej plochy (d4)

44 mm

Výška objímky (h2)

53,5 mm

Max.krútiaci moment

28 Nm

Hmotnosť výrobku (na kus)

196,020 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie