Skrutka s okom H.Q.
Skr. s okom, oceľ bez p. ú., ot. o 360°, bez podl.
Obj. č. 516211224
EAN 4052712835445
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pripojovací bod pre zdvíhanie nákladu
- Bezpečnostný koeficient 4 pri všetkých smeroch zaťaženia
- Ideálna ako 90° pripevňovací bod
- Otočiteľná o 360°
- Skrutka na upevnenie
- Trieda kvality QC 10
- Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %
- S náterom RAL 3022
Doklad o výkone (Pub)
- Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
- Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 – EN 1677
- Navrhnutá pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Upozornenie
- Pri axiálnom namáhaní je povolená odchýlka +/-5° pri znížení nosnosti o 10 %
- Pripojovací bod nie je vhodný na otáčanie pod záťažou
- Produkty sú dostupné s kľúčom alebo bez neho
| Max. nosnosť | |
| 5162 112 8 | 0,3 t |
| 5162 112 10 | 0,4 t |
| 5162 112 12 | 0,75 t |
| 5162 112 16 | 1,5 t |
| 5162 112 20 | 2,5 t |
| 5162 112 24 | 3,2 t |
| 5162 112 30 | 4,5 t |
| 5162 112 36 | 7 t |
| 5162 112 42 | 9 t |
| 5162 112 48 | 12 t |
- Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
- Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 – EN 1677
- Navrhnutá pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Max. nosnosť | 3,2 t |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l) | 36 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l1) | 36 mm |
Výška (h1) | 80 mm |
Výška krúžka (b1) | 18 mm |
Hrúbka očka (s1) | 19 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 52 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 88 mm |
Priemer dosadacej plochy (d4) | 73 mm |
Výška objímky (h2) | 80 mm |
Max.krútiaci moment | 230 Nm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2050,000 g |