Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom, H.T.

Skrutka s okom, oceľ, GK10, vysoká pevnosť

Obj. č. 516222242

EAN 4061976689442

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom, H.T.

Obj. č. 516222242

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pripojovací bod pre zdvíhanie nákladu
  • Bezpečnostný koeficient 4

  • Ideálna ako 90° pripevňovací bod

  • Otočiteľná o 360°

  • Skrutka na upevnenie

  • Trieda kvality QC 10

  • Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %

  • S náterom RAL 3022
Doklad o výkone (Pub)
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu podľa smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Skonštruovaná, testovaná a certifikovaná podľa normy GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Upozornenie

Otočné oko sa musí vždy úplne zaskrutkovať do komponentu. Pri axiálnom namáhaní je povolená odchýlka +/-5 ° pri znížení nosnosti o 10 %. Pripojovací bod nie je vhodný na otáčanie pod záťažou. Produkty sú dostupné s kľúčom alebo bez kľúča

Obj. č.Max. zaťažiteľnosť
W.L.L.1 reťaz2 reťaze1 reťaz2 reťaze2 reťaze3/4 reťaze
5162 222 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 222 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 222 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 140,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 181,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 222,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 273,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 334,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 367 t16 t32 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,5 t7 t
5162 222 429 t24 t45 t9 t18 t12,6 t9 t9 t18,9 t13,5 t9 t
5162 222 4812 t32 t64 t12 t24 t16,8 t12 t12 t25,2 t18 t12 t
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu podľa smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Skonštruovaná, testovaná a certifikovaná podľa normy GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť

9000 kg

Max. nosnosť

9 t

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M42

Dĺžka (l)

63 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l1)

63 mm

Výška (h1)

120 mm

Výška krúžka (b1)

38 mm

Hrúbka očka (s1)

40,5 mm

Vnútorný priemer (d2)

82 mm

Vonkajší priemer (d3)

158 mm

Priemer dosadacej plochy (d4)

85 mm

Výška objímky (h2)

0 mm

Max.krútiaci moment

920 Nm

Hmotnosť výrobku (na kus)

5654,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie