Skrutka s okom PSA
Skrutka s okom PSA
Obj. č. 516212916
EAN 4054458652355
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečný pripojovací bod na použitie ako upevňovací systém
- Na použitie ako upevňovací pre bezpečnostný popruh v súlade s normou EN 361 pomocou vhodného spojovacieho prvku v súlade s normou EN 362
- Upevňovací systém je navrhnutý tak, aby sa dal naskrutkovať len pomocou dodávaného špeciálneho kľúča
Upozornenie
- Súčasťou dodávky sú podložky a matice
- Ak upevnenie spadlo na zem alebo ak existujú pochybnosti o jeho vhodnosti na použitie, musí sa okamžite vymeniť
- Upevňovací systém sa nikdy nesmie používať s dĺžkami skrutiek, ktoré zabraňujú upevneniu v súlade s normami
- Používajte poistné matice s triedou pevnosti najmenej 10
- Otvor nosného komponentu, ku ktorému sa pripojovací bod upevňuje, musí byť kolmo na kontaktnú plochu, a pokiaľ ide o priemer, maximálne o 2 mm väčší ako menovitý priemer použitej skrutky
- Odporúča sa použiť dostatočne veľkú podložku v súlade s normou DIN 6340 pod šesťhrannou maticou
- Pritiahnite upevňovací systém, kým nebude plne dosadať na kontaktný povrch
Certifikovaná podľa normy EN-795-0426
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Nosnosť osôb | 2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l) | 150 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l1) | 150 mm |
Výška (h1) | 59,5 mm |
Výška krúžka (b1) | 13 mm |
Hrúbka očka (s1) | 14,5 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 39 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 65 mm |
Priemer dosadacej plochy (d4) | 56 mm |
Max.krútiaci moment | 70 Nm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1050,000 g |