Skrutka s okom QC 8.8
Skrutka s okom 8.8
Obj. č. 516232236
EAN 4054458652645
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možno naskrutkovať ručne
- Bezpečnostný koeficient 4
- Trieda kvality 8.8
- Červená farba
Upozornenie
Nie je možné zarovnať
| 5162 306 13 |
| 5162 308 13 |
| 5162 310 17 |
| 5162 312 21 |
| 5162 314 21 |
| 5162 316 27 |
| 5162 318 27 |
| 5162 320 30 |
| 5162 322 36 |
| 5162 324 36 |
| 5162 327 45 |
| 5162 330 45 |
| 5162 333 54 |
| 5162 336 54 |
| 5162 342 63 |
| 5162 348 68 |
| 5162 356 78 |
| 5162 364 90 |
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M22 |
Dĺžka (l) | 36 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l1) | 36 mm |
Výška (h1) | 90 mm |
Hrúbka očka (s1) | 20 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 50 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 90 mm |
Priemer dosadacej plochy (d4) | 50 mm |
Výška objímky (h2) | 20 mm |
Max.krútiaci moment | 182 Nm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 900,000 g |