Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom QC 8.8

Skrutka s okom 8.8

Obj. č. 516232436

EAN 4054458652652

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom QC 8.8

Obj. č. 516232436

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Možno naskrutkovať ručne
  • Bezpečnostný koeficient 4

  • Trieda kvality 8.8

  • Červená farba
Upozornenie

Nie je možné zarovnať

5162 306 13
5162 308 13
5162 310 17
5162 312 21
5162 314 21
5162 316 27
5162 318 27
5162 320 30
5162 322 36
5162 324 36
5162 327 45
5162 330 45
5162 333 54
5162 336 54
5162 342 63
5162 348 68
5162 356 78
5162 364 90
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M24

Dĺžka (l)

36 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l1)

36 mm

Výška (h1)

90 mm

Hrúbka očka (s1)

20 mm

Vnútorný priemer (d2)

50 mm

Vonkajší priemer (d3)

90 mm

Priemer dosadacej plochy (d4)

50 mm

Výška objímky (h2)

20 mm

Max.krútiaci moment

230 Nm

Hmotnosť výrobku (na kus)

900,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie