Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom

Nehrdzavejúca oceľ A2, skrutkovací závit do dreva
SKR ZAVESNA DREVO A2 D4,1 20X10

Obj. č. 5067000091

EAN 4062856413188

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom

Obj. č. 5067000091

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So skrutkovacím závitom do dreva, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

HOGWD4,1

Dĺžka (l1)

20 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva)

12 mm

Priemer stopky (d2)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d3)

16,4 mm

Vnútorný priemer (d4)

10 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Max. nosnosť

9 kg

Priemer hmoždinky

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie