Skrutka s okom
Oceľ, lakovaná, biela, skrutkovací závit do dreva
SKR ZAVESNA DREVO ST WEISS D3,6 16X6MM
Obj. č. 5067000050
EAN 4062856413140
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So skrutkovacím závitom do dreva, biela lakovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | HOGWD3,6 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 10 mm |
Priemer stopky (d2) | 2,80 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 11,6 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | lakované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Max. nosnosť | 7,5 kg |
Priemer hmoždinky | 5 mm |