Skrutka s okom
Oceľ, lakovaná, biela, skrutkovací závit do dreva
SKR ZAVESNA DREVO WEISS D4,1 25X10
Obj. č.
5067000053
EAN 4062856413164
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So skrutkovacím závitom do dreva, biela lakovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | HOGWD4,1 |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 15 mm |
Priemer stopky (d2) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 16,4 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 10 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | lakované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Max. nosnosť | 9 kg |
Priemer hmoždinky | 6 mm |