Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom

DIN 444, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-OCKO-DIN444-A2-B-M16X60

Obj. č. 010116 60
EAN 4024835158831

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom

Obj. č. 010116 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 444, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar B
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l2)

60 mm

Vonkajší priemer očka (d2)

32 mm

Vnútorný priemer krúžku (d3)

16 mm

Hrúbka oka (s1)

17 mm

Menovitý priemer

16 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

38 mm

Normy

DIN 444

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

S okom

Forma

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

B