Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom

DIN 444, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-OCKO-DIN444-A2-B-M8X70

Obj. č. 01018 70

EAN 4055374273167

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom

Obj. č. 01018 70

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 444, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar B
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l2)

70 mm

Vonkajší priemer očka (d2)

18 mm

Vnútorný priemer krúžku (d3)

8 mm

Hrúbka oka (s1)

9 mm

Menovitý priemer

8 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

22 mm

Normy

DIN 444

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

S okom

Forma

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

B