Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom

DIN 444, obyčajná nehrdzavejúca oceľ A4
SKRUTKA S OCKOM DIN444-A4-B-M12X70

Obj. č. 005812 70
EAN 4024835143561

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom

Obj. č. 005812 70

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 444, nehrdzavejúca oceľ A4 bez povrchovej úpravy, tvar B
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l2)

70 mm

Vonkajší priemer očka (d2)

25 mm

Vnútorný priemer krúžku (d3)

12 mm

Hrúbka oka (s1)

14 mm

Menovitý priemer

12 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

30 mm

Normy

DIN 444

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

S okom

Forma

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

B