Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom

DIN 444, obyčajná nehrdzavejúca oceľ A4
SKRUTKA S OCKOM DIN444-A4-B-M20X100

Obj. č. 005820 100

EAN 4038898613077

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom

Obj. č. 005820 100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 444, nehrdzavejúca oceľ A4 bez povrchovej úpravy, tvar B
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l2)

100 mm

Vonkajší priemer očka (d2)

40 mm

Vnútorný priemer krúžku (d3)

18 mm

Hrúbka oka (s1)

22 mm

Menovitý priemer

20 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

46 mm

Normy

DIN 444

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

S okom

Forma

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

B