Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom

Oceľ 4.8, pozinkovaná
SKRUTKA S OKOM 4.8 (A2K) M8X25

Obj. č. 02348 25

EAN 4045727261095

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom

Obj. č. 02348 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ 4.8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l2)

48 mm

Vonkajší priemer očka (d2)

20 mm

Vnútorný priemer krúžku (d3)

8 mm

Menovitý priemer

8 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

25 mm

Normy

CS

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

S okom

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit