Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom DIN 444, oceľ 4,6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar B

DIN 444 oceľ 4,6, pozinkovaná oceľ
SKRUT.S OKOM DIN444 B 4.6 (A2K) M16X140

Obj. č. 0236016140
EAN 4011231290579

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom DIN 444, oceľ 4,6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar B

Obj. č. 0236016140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
M16

Dĺžka (l1)

140 mm

Vonkajší priemer očka (d2)

32 mm

Vnútorný priemer krúžku (d3)

16 mm

Hrúbka oka (s1)

17 mm

Normy

DIN 444

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,6

Povrch

pozinkované

Tvar hlavy

S okom

Forma

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

B