Skrutka s okom, nastaviteľná, QC 8.8 Možno odskrutkovať kľúčom
Skrutka s okom 8.8, nastaviteľná
Obj. č. 516221420
EAN 4054458652409
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezpečnostný koeficient 4
- Trieda kvality 8.8
- Červená farba
| Obj. č. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 reťaz | 2 reťaze | 1 reťaz | 2 reťaze | 2 reťaze | 3/4 reťaze | |||
| 5162 206 15 | 0,4 t | 0,8 t | 0,1 t | 0,2 t | 0,14 t | 0,1 t | 0,2 t | 0,14 t |
| 5162 208 15 | 0,8 t | 1,6 t | 0,2 t | 0,4 t | 0,28 t | 0,2 t | 0,4 t | 0,28 t |
| 5162 210 16 | 1 t | 2 t | 0,25 t | 0,5 t | 0,35 t | 0,25 t | 0,5 t | 0,35 t |
| 5162 212 22 | 1,6 t | 3,2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t |
| 5162 214 20 | 3 t | 6 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t |
| 5162 216 29 | 4 t | 8 t | 1 t | 2 t | 1,4 t | 1 t | 2 t | 1,4 t |
| 5162 220 32 | 6 t | 12 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t |
| 5162 224 40 | 8 t | 16 t | 2 t | 4 t | 2,8 t | 2 t | 4 t | 2,8 t |
| 5162 230 45 | 12 t | 24 t | 3 t | 6 t | 4,2 t | 3 t | 6 t | 4,2 t |
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Dĺžka (l) | 20 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l1) | 20 mm |
Výška (h1) | 62 mm |
Hrúbka očka (s1) | 14 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 35 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 63 mm |
Priemer dosadacej plochy (d4) | 35 mm |
Výška objímky (h2) | 14 mm |
Max.krútiaci moment | 45 Nm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 300,000 g |