Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom pre osobné ochranné prostriedky

Závesná skrutka z ocele bez povrch. úpr. PPE EN795

Obj. č. 516212812
EAN 4054458652324

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom pre osobné ochranné prostriedky

Obj. č. 516212812

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečný kotviaci bod na použitie ako kotviace zariadenie
  • Na použitie ako kotviace zariadenie pre bezpečnostný popruh v súlade s normou EN 361 pomocou vhodného spojovacieho prvku v súlade s normou EN 362

  • Kotviace zariadenie je navrhnuté tak, aby sa dalo odskrutkovať len pomocou dodávaného špeciálneho kľúča.
Upozornenie
  • Závitový otvor musí byť v pravom uhle ku kontaktnému povrchu

  • Pritiahnite kotviacu skrutku, kým nebude plne dosadať na kontaktný povrch

  • Ak kotviace zariadenie spadne alebo nastanú akékoľvek pochybnosti o jeho vhodnosti na použitie, systém sa musí okamžite vymeniť

Certifikovaná podľa normy EN-795-0426

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť osôb

1

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l)

18 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l1)

18 mm

Výška (h1)

53,5 mm

Výška krúžka (b1)

11 mm

Hrúbka očka (s1)

11 mm

Vnútorný priemer (d2)

34 mm

Vonkajší priemer (d3)

56 mm

Priemer dosadacej plochy (d4)

44 mm

Max.krútiaci moment

28 Nm

Hmotnosť výrobku (na kus)

350,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie