Skrutka s okom pre osobné ochranné prostriedky
Závesná skrutka z ocele bez povrch. úpr. PPE EN795
Obj. č. 516212816
EAN 4054458652331
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečný kotviaci bod na použitie ako kotviace zariadenie
- Na použitie ako kotviace zariadenie pre bezpečnostný popruh v súlade s normou EN 361 pomocou vhodného spojovacieho prvku v súlade s normou EN 362
- Kotviace zariadenie je navrhnuté tak, aby sa dalo odskrutkovať len pomocou dodávaného špeciálneho kľúča.
Upozornenie
- Závitový otvor musí byť v pravom uhle ku kontaktnému povrchu
- Pritiahnite kotviacu skrutku, kým nebude plne dosadať na kontaktný povrch
- Ak kotviace zariadenie spadne alebo nastanú akékoľvek pochybnosti o jeho vhodnosti na použitie, systém sa musí okamžite vymeniť
Certifikovaná podľa normy EN-795-0426
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Nosnosť osôb | 2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l) | 74 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l1) | 24 mm |
Výška (h1) | 59,5 mm |
Výška krúžka (b1) | 13 mm |
Hrúbka očka (s1) | 14,5 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 39 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 65 mm |
Priemer dosadacej plochy (d4) | 56 mm |
Max.krútiaci moment | 70 Nm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 796,500 g |