Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom s plným závitom

DIN 444, oceľ 4.6, pozink., plný závit, tvar LB

Obj. č. 023646 100

EAN 4024835877206

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom s plným závitom

Obj. č. 023646 100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 444, oceľ 4.6, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar LB
  • Skrutky s okom v tvare LB majú závit takmer až po oko (plný závit)

  • Typické oblasti aplikácie skrutiek s okom sú aplikácie zahŕňajúce pohyblivé časti, napr.

  • systémy oplotenia, upínacie systémy alebo kryty.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l2)

100 mm

Vonkajší priemer očka (d2)

14 mm

Vnútorný priemer krúžku (d3)

6 mm

Hrúbka oka (s1)

7 mm

Menovitý priemer

6 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

86 mm

Normy

DIN 444

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,6

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

S okom

Forma

LB

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

B