Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom s plným závitom

DIN 444, oceľ 4.6, bez povrchovej úpravy, tvar LB

Obj. č. 0236616180

EAN 4052703265312

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom s plným závitom

Obj. č. 0236616180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 444, oceľ 4.6, bez povrchovej úpravy, tvar LB
  • Skrutky s okom v tvare LB majú závit takmer až po oko (plný závit)

  • Typické oblasti aplikácie skrutiek s okom sú aplikácie zahŕňajúce pohyblivé časti, napr.

  • systémy oplotenia, upínacie systémy alebo kryty.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l2)

180 mm

Vonkajší priemer očka (d2)

32 mm

Vnútorný priemer krúžku (d3)

16 mm

Hrúbka oka (s1)

17 mm

Menovitý priemer

16 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

153 mm

Normy

DIN 444

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,6

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

S okom

Forma

LB

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

B