Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s okom s plným závitom

DIN 444, oceľ 4.6, pozink., plný závit, tvar LB

Obj. č. 0236412120

EAN 4049557816807

Cena za zvolené balenie
Skrutka s okom s plným závitom

Obj. č. 0236412120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 444, oceľ 4.6, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar LB
  • Skrutky s okom v tvare LB majú závit takmer až po oko (plný závit)

  • Typické oblasti aplikácie skrutiek s okom sú aplikácie zahŕňajúce pohyblivé časti, napr.

  • systémy oplotenia, upínacie systémy alebo kryty.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l2)

120 mm

Vonkajší priemer očka (d2)

25 mm

Vnútorný priemer krúžku (d3)

12 mm

Hrúbka oka (s1)

14 mm

Menovitý priemer

12 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

97 mm

Normy

DIN 444

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,6

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

S okom

Forma

LB

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

B