Skrutka s okom s plným závitom
DIN 444, oceľ 4.6, pozink., plný závit, tvar LB
Obj. č. 0236412130
EAN 4047376272941
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 444, oceľ 4.6, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar LB
- Skrutky s okom v tvare LB majú závit takmer až po oko (plný závit)
- Typické oblasti aplikácie skrutiek s okom sú aplikácie zahŕňajúce pohyblivé časti, napr.
- systémy oplotenia, upínacie systémy alebo kryty.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l2) | 130 mm |
Vonkajší priemer očka (d2) | 25 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d3) | 12 mm |
Hrúbka oka (s1) | 14 mm |
Menovitý priemer | 12 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 107 mm |
Normy | DIN 444 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,6 |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | S okom |
Forma | LB |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |